Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
LITE Secure Infotafeln Großverpackung 1 VE = 10 St. (BxHxT): 21,2 x 29,8 x 0,7 c
Artikel-Nr.:
     C158H-LT2040.10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT2040.10
EAN/GTIN:
     4044589380579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
LITE Secure Infotafel A4 Hochformat stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl mit Einlagensicherung
LITE SECURE Großverpackungen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,2
Höhe [cm]:
29,8
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
0,7
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite Secure
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
21,2 × 29,8 × 0,7
B × H:
21,2 × 29,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 491,33*
€ 584,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 477,88*
€ 568,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 424,75*
€ 505,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 416,22*
€ 495,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 400,94*
€ 477,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT2040
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.