Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder NEW AGE, schwarz mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 15,0 x 6,0 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder NEW AGE, schwarz mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 15,0 x 6,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, schwarz mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 15,0 x 6,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, schwarz mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 15,0 x 6,0 x 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-NA7002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA7002
EAN/GTIN:
     4044589444998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
NEW AGE Türschild black edition mit matt schwarzem Aluminiumrahmen und Acrylglasabdeckung
NEW AGE black edition Türschilder

Die nahezu rahmenlos und superflach gebauten Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus.

Die NEW AGE black edition besticht dank des matt schwarzem Aluminiunrahmens durch seine edle Optik und gibt jedem Raumkonzept das gewisse Etwas.

Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.

  • hochfeste, mattschwarze Aluminiumprofile
  • superflache Bauweise
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier
  • Befestigung durch Schrauben oder Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
0,6
Format:
Querformat
Verschluss:
Einschub
Marke:
SignSystems
B × H × T [cm]:
15,0 × 6,0 × 0,6
B × H:
15,0 × 6,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,5 x 5,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, Türschild NewAge, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.