Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW AGE Frei-Besetzt Anzeige silber aus Edelstahl zum Verkleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEW AGE Frei-Besetzt Anzeige silber aus Edelstahl zum Verkleben
NEW AGE Frei-Besetzt Anzeige silber aus Edelstahl zum Verkleben
NEW AGE Frei-Besetzt Anzeige silber aus Edelstahl zum Verkleben
Artikel-Nr.:
     C158H-NA9010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA9010
EAN/GTIN:
     4044589378675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
NEW AGE Frei-Besetzt Anzeige silber aus Edelstahl zum Verkleben
Frei-/Besetzt-Anzeige

Frei- und Besetztanzeige aus eloxiertem Aluminium lässt sich problemlos durch Verkleben an Türschilder, Wände oder Türen anbringen. 

  • optimale Kennzeichnung durch einfaches Schieben
  • einfaches Anbringen durch Verklebung (mit rückseitigen Klebestreifen)

Maße: 15,0 x 4,0 x 0,4


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
4,0
Tiefe [cm]:
0,4
Material Abdeckung:
Aluminium
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 4,0 × 0,4
B × H:
15,0 × 4,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, signale türschild, wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.