Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-OR1000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     OR1000
EAN/GTIN:
     4044589426888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Orbis Türschild rund rahmenloses Glasschild aus Sicherheitsglas mit Edelstahlhaltern
ORBIS Türschild

Edles Einscheibensicherheitsglas (ESG) und hochwertige Edelstahlhalter sind Hauptmerkmale der Orbis-Schilderserie. Durch die außergewöhnlich runde Form sind die Orbis Türschilder ein echter Hingucker

Um die Türschilder stilvoll in Szene zu setzen, wird eine Polyesterfolie (mattiert oder volltransparent) zwischen die beiden Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus zwei Scheiben à 4 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit 2 hochwertigen Edelstahlhaltern - jeweils und je nach Ausführung 13 mm oder 18 mm im Durchmesser - befestigt
  • inkl. Befestigungsmaterial

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
2,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Orbis
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
13
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
12,0 × 12,0 × 2,8
B × H:
12,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, glasschild, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.