Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Türschild Orbis, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Durchmesser: 12,0 cm Version: 02 - Herren
Artikel-Nr.:
     C158H-OR1100.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     OR1100.02
EAN/GTIN:
     4044589426857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Orbis Türschild rund mit verschiedenen Symbolen rahmenloses Glasschild aus Sicherheitsglas mit Edelstahlhaltern

Ausgewählte Version: 02 - Herren

ORBIS medi

Edles Einscheibensicherheitsglas (ESG) und hochwertige Edelstahlhalter sind Hauptmerkmale der Orbis-Schilderserie. Durch die außergewöhnlich runde Form sind die Orbis Türschilder ein echter Hingucker

Um die Türschilder stilvoll in Szene zu setzen, wird eine Polyesterfolie (mattiert oder volltransparent) zwischen die beiden Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

Die Orbis-Schilder sind bereits mit verschiedenen Standard-Symbolen als Beschriftungseinlage ausgestattet. Weitere Symbole fertigen wir natürlich auch nach Ihren Wünschen an.

  • besteht aus 2 x 4 mm Sicherheitsglasscheiben

  • wird mit 2 hochwertigen Edelstahlhaltern - mit jeweils 13 mm im Durchmesser - befestigt

  • inkl. Befestigungsmaterial

Durchmesser: 12,0 cm


  • Version: 02 - Herren
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
2,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Orbis
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
13
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
12,0 × 12,0 × 2,8
B × H:
12,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.