Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 04 - Herren
Artikel-Nr.:
     C158H-TE2000.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE2000.04
EAN/GTIN:
     4044589423092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Tello Piktogramm rund stilvolles Türschild, mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 04 - Herren

Tello Türschilder Rund

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: rund

Durchmesser: 7,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 


  • Version: 04 - Herren
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
0,1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.