Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Tello Wood Holz-Türschild rund Material: Eiche Furnier, selbstklebend, Ø 10,0 cm, Farbe: Eiche, Motiv: Schwarz Version: 02 - Herren
Artikel-Nr.:
     C158H-TE2005.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE2005.02
EAN/GTIN:
     4044589460752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Tello Wood Türschild rund stilvolles Türschild aus Holz mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 02 - Herren

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm

Die Tello Wood Serie besteht aus Eichenholz Furnier und verleiht Ihrem Verkaufsraum oder Betrieb eine komplett einzigartige Optik mit einem gewissen Vintage Look.

Wählen Sie aus bis zu 14 verschiedenen Symbolen und leiten Sie Personal, Kunden, Gäste oder Patienten durch Ihre Räumlichkeiten oder nutzen Sie es ganz schlicht für Zuhause.

  • Innenbereich wird optisch aufgewertet
  • einfach Montage ohne Werkzeuge
  • Kennzeichnung jeglicher Räume
  • optimaler Halt durch vollflächige 3M Klebefolie

Material: Eiche Furnier

Form: rund

Größe: Ø10,0 cm

Einsatzmöglichkeiten: Praxen, Einzelhandel, Betriebe, Büros, Eigenheim etc.


  • Version: 02 - Herren
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Farbe:
Eiche
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Produktserie:
Tello
Symbol:
Dame | Herr | Dame und Herr | Transgender | Rollstuhlfahrer | Nichtraucherbereich | Raucherbereich | Garderobe | Cafeteria | Kaffeetasse | Wifi | Videoüberwachung
Text:
Privat | Küche
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette holz, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.