Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Augenschutz tragen M004 Gebotsschild
>
Artikel
Augenschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Alu, 131x185 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-100365
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1803A185
EAN/GTIN:
4060081001323
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Augenschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 18,5 x 13,1 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1803A185
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Kombischilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
augenschutz benutzen m004 gebotsschild
,
Symbolschild
,
Textschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Augenschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Folie, 131x185 mm
Moedel
1803F185
ab € 2,17*
Ähnlich
Aufkleber Augenschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Folie, 210x297 mm
Moedel
1803F297
ab € 4,27*
Ähnlich
Augenschutz benutzen ISO 7010, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm
Moedel
1803K297
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen