Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "QUADRO", 4-seitig, Alu, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101852
101852
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101852
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101852
EAN/GTIN:
     4060081052127
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Deckenabhängung
Schildträger
Schildhalter
Deckenabhängung "QUADRO" 4-seitig
geeignet zur individuellen Beschriftung
für Schilderformat: 200 x 400 mm (HxB)
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Sichtfläche: 205 x 405 mm (HxB)
Im Lieferumfang enthalten:
4 Aluminiumzuschnitte mit Bohrungen
8 Schrauben
8 Muttern
16 Federscheiben
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Bestellhinweis:
Rettungs- oder Brandschutzzeichen selbstklebend,
Knotenkette (Best.-Nr. 56197) und 4 S-Haken
(Best.-Nr. 56198) bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101853
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.