Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "QUADRO", 4-seitig, Alu, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101853
101853
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101853
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101853
EAN/GTIN:
     4060081052134
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Deckenabhängung
Schildträger
Schildhalter
Deckenabhängung "QUADRO" 4-seitig
geeignet zur individuellen Beschriftung
für Schilderformat: 200 x 200 mm
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Sichtfläche: 205 x 205 mm
Im Lieferumfang enthalten:
4 Aluminiumzuschnitte mit Bohrungen
8 Schrauben
8 Muttern
16 Federscheiben
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Bestellhinweis:
Rettungs- oder Brandschutzzeichen selbstklebend,
Knotenkette (Best.-Nr. 56197) und 4 S-Haken
(Best.-Nr. 56198) bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101852
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.