Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrstoffkennzeichnung Ottokraftstoff nach GHS, Folie, 210x148 mm, Idx 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102811
102811
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-102811
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102811
EAN/GTIN:
     4060081048298
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Ottokraftstoff...
gefahrstoffetiketten ottokraftstoff...
Gefahrstoffkennzeichnung Ottokraftstoff
gemäß GHS
14,8 x 21 cm Folie selbstklebend
mit mattem Laminat
Abmessung des Kennzeichnungsschildes
für Gebindegröße über 500 Liter
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102809
ab € 1,02*
Ähnlich
Moedel
102810
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.