Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrstoffkennzeichnung Ottokraftstoff Gemisch, GHS, Folie, 105x74 mm, Idx 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102812
102812
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-102812
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102812
EAN/GTIN:
     4060081048304
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Ottokraftstoff...
gefahrstoffetiketten ottokraftstoff...
Gefahrstoffkennzeichnung Ottokraftstoff Gemisch
gemäß GHS
7,4 x 10,5 cm Folie selbstklebend
mit mattem Laminat
Abmessung des Kennzeichnungsschildes
für Gebindegröße 3 - 50 Liter
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102813
ab € 1,10*
Ähnlich
Moedel
102814
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.