Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Augenschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51754
51754
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51754
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1011F10
EAN/GTIN:
     4060081001903
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1011F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1011F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1011F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1011F315
ab € 3,06*
Ähnlich
Moedel
1011F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1011A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
1011A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
1011A315
ab € 6,29*
Ähnlich
Moedel
1011A40
ab € 9,20*
Ähnlich
Moedel
1011K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1011K20
ab € 2,13*
Ähnlich
Moedel
1011K40
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.