Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kopfschutz benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51776
51776
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51776
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1013K40
EAN/GTIN:
     4060081002047
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
Kopfschutz benutzen
Material: Kunststoff
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M014
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1013K40
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1013F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1013F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1013F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1013A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
1013A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
1013A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1013A40
ab € 9,20*
Ähnlich
Moedel
1013K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.