Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gesichtsschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51781
51781
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51781
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1015F05
EAN/GTIN:
     4060081002092
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Gesichtsschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M013
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1015F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1015F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1015F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1015K20
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.