Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Mundschutz tragen
>
Artikel
Aufkleber Schild Gesichtsschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-51783
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1015F20
EAN/GTIN:
4060081002115
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Gesichtsschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M013
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1015F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
Hinweisschild Mundschutz tragen
,
Mundschutz tragen Hinweisschild
,
gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen
,
Symbolschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Gesichtsschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
1015F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Gesichtsschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
1015F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Schild Gesichtsschutz benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
1015K20
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen