Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Netzstecker ziehen ISO 7010, Folie 50 mm Ø,10 St./Bg.,138 x 330 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51826
51826
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51826
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1022F05
EAN/GTIN:
     4060081002436
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschild en iso 7010 m006 netzs...
Netzstecker ziehen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1022F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1022F02
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.