Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung linksweisend,Folie,langnachleuchtend/rot,160-mcd, 50mm x 16m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55062
55062
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55062
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2369HL1605LR
EAN/GTIN:
     4060081007394
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung linksweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Breite: 50 mm
Länge: 16 m/Rolle
Farbe: rot/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369HL1605LR
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
linksweisend,selbstklebend,Langnachleuchtend-Rot
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Breite:
50 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,86*
€ 129,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,06*
€ 127,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,99*
€ 113,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2369HL16010LR
ab € 110,26*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603LR
ab € 75,29*
Ähnlich
Moedel
2369HL16010RR
ab € 110,10*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603RR
ab € 75,09*
Ähnlich
Moedel
2369HL1605RR
ab € 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.