Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung linksweisend, Folie, langnachleuchtend/rot, 160-mcd,100 mm x 16 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99186
99186
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99186
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2369HL16010LR
EAN/GTIN:
     4060081040902
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierung linksweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Breite: 100 mm
Länge: 16 m/Rolle
Farbe: rot/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369HL16010LR
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
linksweisend,selbstklebend,Langnachleuchtend-Rot
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Breite:
100 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 154,37*
€ 183,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,96*
€ 182,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 148,20*
€ 176,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,20*
€ 159,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,40*
€ 142,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,26*
€ 131,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2369HL1605LR
ab € 75,49*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603LR
ab € 75,29*
Ähnlich
Moedel
2369HL16010RR
ab € 110,10*
Ähnlich
Moedel
2369HL1603RR
ab € 75,09*
Ähnlich
Moedel
2369HL1605RR
ab € 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.