Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, grün, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55670
55670
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55670
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2655GÜ15
EAN/GTIN:
     4060081008858
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkte blanko
Material: PP-Folie selbstklebend
Format: Ø 15 mm
Farbe: grün
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2655GÜ15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Lieferform:
Rolle
Material:
Polypropylenfolie
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, markierungspunkte 15mm grün, bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte moedel, Inventarkennzeichnung, Markierungspunkt, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,14*
€ 70,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,34*
€ 61,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,42*
€ 52,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2655B15
ab € 37,09*
Ähnlich
Moedel
2655B35
ab € 45,48*
Ähnlich
Moedel
2655G15
ab € 36,88*
Ähnlich
Moedel
2655G35
ab € 45,41*
Ähnlich
Moedel
2655GÜ35
ab € 45,65*
Ähnlich
Moedel
2655R15
ab € 36,83*
Ähnlich
Moedel
2655R35
ab € 45,60*
Ähnlich
Moedel
2655W15
ab € 37,03*
Ähnlich
Moedel
2655W35
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.