Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "FLEX BOX", Acrylglas, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56236
56236
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56236
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2930
EAN/GTIN:
     4060081009824
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder
Würfel "FLEX BOX" Deckenabhängung
geeignet zur individuellen Beschriftung
mit 4 Bohrungen, Acrylglas weiß
Format: 20 x 20 cm
- mit 4 Haken zum Abhängen
Bestellhinweis:
Folienaufkleber und Kette (Art. 2903)
bitte separat dazu bestellen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2930
Material:
Acrylglas
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Deckenabhängung, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2940
ab € 72,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.