Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "FLEX BOX", Acrylglas, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56246
56246
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56246
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2940
EAN/GTIN:
     4060081009855
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder
Würfel "FLEX BOX" Deckenabhängung
geeignet zur individuellen Beschriftung
mit 4 Bohrungen, Acrylglas weiß
alle Seiten geschlossen
Format: 40x20 cm
- mit 4 Haken zum Abhängen
Bestellhinweis:
Folienaufkleber und Kette (Art. 2903)
bitte separat dazu bestellen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2940
Material:
Acrylglas
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Deckenabhängung, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2930
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.