Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Explosiv (GHS 01) Gefahr, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56336
56336
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56336
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3002F26
EAN/GTIN:
     4060081010035
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Gefahrstoffetiketten
Explosionsgefährlich (GHS 01) Gefahr
2,6 x 1,8 cm Folie selbstklebend
LE = 30 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für explosive Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3002F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
26 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3002F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3002F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3002F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3002R37
ab € 30,56*
Ähnlich
Moedel
3002R52
ab € 42,50*
Ähnlich
Moedel
3002F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3002F74
ab € 3,45*
Ähnlich
Moedel
3002R74
ab € 49,74*
Ähnlich
Moedel
3002F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.