Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gas unter Druck (GHS 04) Achtung, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56430
56430
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56430
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3011F52
EAN/GTIN:
     4060081010950
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
moedel ghs04
Gefahrstoffetiketten
Gasflasche (GHS 04) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für unter Druck stehende Gase.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3011F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 04, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3011F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3011F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3011F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3011F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
3011R37
ab € 30,61*
Ähnlich
Moedel
3011R52
ab € 42,68*
Ähnlich
Moedel
3011F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3011R74
ab € 49,62*
Ähnlich
Moedel
3011F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.