Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Verhalten im Notfall ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd,180x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57295
57295
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57295
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4118KHL
EAN/GTIN:
     4060081000814
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Verhalten im Notfall
sicherheitsaushang erste hilfe
Verhalten im Notfall
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 180 x 180 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4118KHL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: verhalten im notfall, Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Aushang, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4118F
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4118FHL
ab € 7,53*
Ähnlich
Moedel
4118K
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.