Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandschutzzeichen - zur Selbstbeschriftung, Alu, 594x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57460
57460
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57460
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     440A210
EAN/GTIN:
     4060081013616
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen zur Selbstbeschr...
Brandschutzzeichen
zur individuellen Selbstbeschriftung
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 21,0 x 59,4 cm
gemäß:
DIN 4066
Bestellhinweis:
Dieses Schild wird unbeschriftet ausgeliefert.
Beschriftete Schilder werden unter
Best.-Nr. 57461 (440A210B) angeboten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
440A210
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
210 mm
Breite:
594 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
440F
ab € 1,83*
Ähnlich
Moedel
440A
ab € 2,15*
Ähnlich
Moedel
440A148
ab € 7,61*
Ähnlich
Moedel
440K
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.