Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild BMZ, Alu, reflektierend RA1, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57720
57720
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57720
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     475AREF105
EAN/GTIN:
     4060081015009
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
feuerwehrzeichen din 4066 bmz
BMZ (Brandmeldezentrale)
Material: Aluminium 0,6 mm,
reflektierend RA1 (Typ 1)
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
475AREF105
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Brandmeldezentrale, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
475F
ab € 1,82*
Ähnlich
Moedel
475FHL74
ab € 4,64*
Ähnlich
Moedel
475FHL105
ab € 6,87*
Ähnlich
Moedel
475A105
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.