Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
>
Artikel
Aufkleber Schild BMZ (Brandmeldezentrale), Folie, 297x105 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-57721
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
475F
EAN/GTIN:
4060081015016
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
feuerwehrzeichen din 4066 bmz
BMZ (Brandmeldezentrale)
Material: Folie selbstklebend
Format: 297 x 105 mm (BxH)
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
475F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Textschilder
>
genormt
>
Din 4066
Weitere Suchbegriffe:
Textschild
,
Brandmeldezentrale
,
Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild BMZ (Brandmeldezentrale), Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 210x74 mm
Moedel
475FHL74
€ 8,34*
Ähnlich
Aufkleber Schild BMZ (Brandmeldezentrale), Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x105 mm
Moedel
475FHL105
€ 12,54*
Ähnlich
Schild BMZ (Brandmeldezentrale), Alu, 297x105 mm
Moedel
475A105
€ 4,44*
Ähnlich
Schild BMZ (Brandmeldezentrale), Alu, reflektierend RA1, 297x105 mm
Moedel
475AREF105
€ 11,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.