Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchschutztür verkeilen...verboten, Folie, doppelseitig, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57775
57775
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57775
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     491F74D
EAN/GTIN:
     4060081015320
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür verkeilen verboten D...
Rauchschutztür verkeilen, verstellen,
festbinden o. ä. verboten
Material: Folie selbstklebend, doppelseitig
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
491F74D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
491F74
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
491F
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
491FHL74
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.