Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten verboten, Kombischild, Alu, 131x185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58724
58724
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58724
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     649A185
EAN/GTIN:
     4060081019298
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Betreten verboten
Material: Aluminium
Format: 18,5 x 13,1 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
649A185
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
649F185
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
649F297
ab € 4,28*
Ähnlich
Moedel
649A371
ab € 7,64*
Ähnlich
Moedel
649K297
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.