Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach DIN 4844-2
>
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
>
Artikel
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Kunststoff, Ø 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58801
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
660K20
EAN/GTIN:
4060081019694
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
660K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Restnorm DIN 4844-2
Weitere Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund)
,
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
,
hinweisschild kunststoff zutritt
,
allgemeine hinweisschilder
,
allgemeine hinweisschilder kunststoff
,
Symbolschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie 50 mm Ø,10 St./Bg.,138 x 330 mm
Moedel
660F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
660FHL20
ab € 8,05*
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, Ø 100 mm
Moedel
660F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, Ø 200 mm
Moedel
660F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, Ø 315 mm
Moedel
660F315
ab € 3,18*
Ähnlich
Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, Ø 400 mm
Moedel
660F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 100 mm
Moedel
660A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 200 mm
Moedel
660A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 315 mm
Moedel
660A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 400 mm
Moedel
660A40
ab € 8,20*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 600 mm
Moedel
660A60
ab € 19,64*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
660KHL20
ab € 7,57*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Kunststoff, Ø 100 mm
Moedel
660K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Kunststoff, Ø 315 mm
Moedel
660K315
ab € 3,64*
Ähnlich
Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Kunststoff, Ø 400 mm
Moedel
660K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen