Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58815
58815
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58815
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     664A315
EAN/GTIN:
     4060081019786
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P013
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
664A315
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
664F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
664F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
664A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
664A40
ab € 8,21*
Ähnlich
Moedel
664K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.