Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Allgemeines Verbot, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58875
58875
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58875
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     680A40
EAN/GTIN:
     4060081019939
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Allgemeines Verbot
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
680A40
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
680A20
ab € 2,50*
Ähnlich
Moedel
680A315
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.