Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Video-Infozeichen, Alu, 180x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59995
59995
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59995
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8054A180
EAN/GTIN:
     4060081023943
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Video-Infozeichen nach DIN 33450
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 18 x 18 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8054A180
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-33450
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8054F180
ab € 2,27*
Ähnlich
Moedel
8054F60
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
8054A250
ab € 6,21*
Ähnlich
Moedel
8056F120
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
8056F180
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.