Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Video-Infozeichen, Folie, 60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60002
60002
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60002
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8054F60
EAN/GTIN:
     4060081000982
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
aufkleber moedel
Video-Infozeichen nach DIN 33450
Material: Folie selbstklebend
Format: 6 x 6 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8054F60
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
selbstklebend,Blau
Material:
Folie
Norm:
DIN-33450
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder videoüberwachung, Symbolschild, Videoüberwachungsschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8054F180
ab € 2,27*
Ähnlich
Moedel
8054A180
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
8054A250
ab € 6,21*
Ähnlich
Moedel
8056F120
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
8056F180
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.