Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, Vorsicht Dachlawinen, Alu, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60276
60276
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60276
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     833A30
EAN/GTIN:
     4060081024711
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Hinweisschild
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 40x30 cm (HxB)
Grundfarbe: gelb
"Haus + Lawine": schwarz
Schrift u. Rand: schwarz
Grafik + Text: Vorsicht
Dachlawinen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
833A30
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Winterschild, Winterbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
833K
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.