Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, Vorsicht Dachlawinen, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60278
60278
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60278
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     833K
EAN/GTIN:
     4060081024735
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Hinweisschild
Material: Kunststoff 1 mm
Format: 30x20 cm (HxB)
Grundfarbe: gelb
"Haus + Lawine": schwarz
Schrift u. Rand: schwarz
Grafik + Text: Vorsicht
Dachlawinen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
833K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Winterschild, Winterbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
833A30
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.