Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Achtung! Aufzug außer Betrieb, Kunststoff, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60301
60301
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60301
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     855K
EAN/GTIN:
     4060081024865
Suchbegriffe:
Aufzug außer Betrieb
aufzug außer betrieb
Achtung! Aufzug außer Betrieb
Material: Kunststoff
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
855K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
855MF
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.