Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Achtung! Aufzug außer Betrieb, Magnetfolie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99120
99120
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99120
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     855MF
EAN/GTIN:
     4060081040452
Suchbegriffe:
Aufzug außer Betrieb
aufzug außer betrieb
Achtung! Aufzug außer Betrieb
Material: Magnetfolie
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
855MF
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
855K
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.