Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Jeder Diebstahl wird angezeigt!, Kunststoff, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60408
60408
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60408
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     880K
EAN/GTIN:
     4060081025039
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Jeder Diebstahl wird angezeigt!
Material: Kunststoff
Format: 30 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
880K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
880A
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.