Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Jeder Diebstahl wird angezeigt!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99105
99105
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99105
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     880A
EAN/GTIN:
     4060081040308
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Jeder Diebstahl wird angezeigt!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
880A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
880K
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.