Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rettungsweg links, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60489
60489
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60489
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9007FHL20L
EAN/GTIN:
     4060081025428
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links
Rettungsweg links
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 400 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E01 + E09
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9007FHL20L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9007FHL148L
ab € 5,26*
Ähnlich
Moedel
9007AHL148L
ab € 6,84*
Ähnlich
Moedel
9007AHL20L
ab € 10,49*
Ähnlich
Moedel
9007KHL148L
ab € 3,30*
Ähnlich
Moedel
9007KHL20L
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.