Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg links abwärts, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60499
60499
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60499
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9008AHL148L
EAN/GTIN:
     4060081025503
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links Treppe abwärts
Rettungsweg links abwärts
rettungsweg links treppe abwärts
Rettungsweg links abwärts
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 297 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E02 + E09
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9008AHL148L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9008FHL148L
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
9008FHL20L
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
9008AHL20L
ab € 10,54*
Ähnlich
Moedel
9008KHL148L
ab € 3,33*
Ähnlich
Moedel
9008KHL20L
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.