Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild EXIT rechts, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 390x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60550
60550
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60550
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9012AHL160R
EAN/GTIN:
     4060081025909
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
EXIT rechts
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 390 x 115 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E002
DIN ISO 3864
DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9012AHL160R
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Höhe:
115 mm
Breite:
390 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.