Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sammelstelle, Alu, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60609
60609
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60609
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     904A40X40
EAN/GTIN:
     4060081026265
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
alle fluchtwegschilder alu
Sammelstelle
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 40 x 40 cm
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E11
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
904A40X40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungsschild bgv a8 sammelstelle, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
105574
ab € 100,66*
Zubehör
Moedel
9041
ab € 112,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.