Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Nur im Notfall öffnen rechts, Hochformat, Folie, 74x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60794
60794
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60794
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     917F148R
EAN/GTIN:
     4060081027484
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Nur im Notfall öffnen rechts
Material: Folie selbstklebend
Format: 14,8 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
917F148R
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
148 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild Nur im Notfall öffnen, Rettungszeichen Nur im Notfall öffnen, aufkleber moedel, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder folie, Symbolschild, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.