Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sanitätsraum, ISO 7010, Alu, 300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60996
60996
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60996
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     942A40X30
EAN/GTIN:
     4060081028276
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Sanitätsraum
Rettungsschild Sanitätsraum
Hinweis auf Erste Hilfe
Sanitätsraum
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 x 30 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
942A40X30
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, alle erste hilfe kennzeichnung, Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
942K40X30
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.