Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notfall Rufnummern zur Selbstbeschriftung, Kunststoff, langnachleuchtend, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61093
61093
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-61093
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     971KHL30
EAN/GTIN:
     4060081001248
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
notfall rufnummern
Notfall Rufnummern zur Selbstbeschriftung
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 300 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
971KHL30
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.