Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77186
77186
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-77186
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK148A
EAN/GTIN:
     4060081031818
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 148 x 148 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wandmontage
bedingt passend für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK148A
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK20A
ab € 7,54*
Ähnlich
Moedel
WINK148K
ab € 5,10*
Ähnlich
Moedel
WINK20K
ab € 5,72*
Ähnlich
Moedel
WINK297A
ab € 8,47*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,45*
Ähnlich
Moedel
WINK297K
ab € 7,08*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.