Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherzone, Kombischild, Alu, 262x371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98862
98862
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-98862
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     196A371
EAN/GTIN:
     4060081038268
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Raucherzone
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 37,1 x 26,2 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
196A371
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
196F
ab € 4,28*
Ähnlich
Moedel
196A297
ab € 5,80*
Ähnlich
Moedel
196K
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.